Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotizwürfel 5815 75x75mm 400Blatt neonfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199102397
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5815
EAN/GTIN:
     4003630136992
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Praktische Haftnotizwürfel in leuchtenden Farben.
Weitere Informationen:
mehrfach verwendbar:
Ja
Farbe:
neonfarben
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
400 Bl.
Grammatur:
70 g/m²
Maße:
75 x 75 (B x H) mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,26*
2 Tage
346
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,66*
3 Tage
1830
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,88*
5 Tage
1558
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 4,50*
Lager 1498
1830
1
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00658* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
2028-SS-RBWC
ab € 5,88*
Ähnlich
3M
2028-NP
ab € 4,49*
Ähnlich
3M
2030U
ab € 5,08*
Ähnlich
Soennecken
5804
ab € 1,15*
Ähnlich
Soennecken
5804
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.