Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotizwürfel 5815 76x76mm 400Blatt neonfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Haftnotizwürfel 5815 76x76mm 400Blatt neonfarben
Soennecken Haftnotizwürfel 5815 76x76mm 400Blatt neonfarben
Soennecken Haftnotizwürfel 5815 76x76mm 400Blatt neonfarben
Artikel-Nr.:
     1955B-2018735182
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5815
EAN/GTIN:
     4003630136992
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotizwürfel 5815 75x75mm 400Blatt neonfarben Praktische Haftnotizwürfel in leuchtenden Farben.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260104
HerstellerNr:
5815
Werksnummer:
9199102397
Länge netto mm:
77,00
Breite netto mm:
78,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,165000
Gewicht brutto Kg:
0,165000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 76 x 40 x 76 mm (B x H x T)
Produktart:
Haftnotizwürfel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,24*
2 Tage
400
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,48*
3 Tage
1990
25
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,80*
4 Tage
1990
1
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 4,53*
Lager 1955
1843
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00693* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
2028-SS-RBWC
ab € 5,90*
Ähnlich
3M
2028-NP
ab € 4,47*
Ähnlich
3M
2030U
ab € 5,08*
Ähnlich
Soennecken
5804
ab € 0,87*
Ähnlich
Soennecken
5817
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.