Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 5804 Klebezettel Quadratisch Gelb 400 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 5804 Klebezettel Quadratisch Gelb 400 Blätter Selbstklebend
Soennecken 5804 Klebezettel Quadratisch Gelb 400 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84648069
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5804
EAN/GTIN:
     4003630013897
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizwürfel
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
400 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00288* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
2028-SCY
ab € 3,56*
Ähnlich
Soennecken
5804
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.