Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Würfel, Ultrafarben, 76 x 76 mm, 450 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Würfel, Ultrafarben, 76 x 76 mm, 450 Blatt
Post-it® Würfel, Ultrafarben, 76 x 76 mm, 450 Blatt
Post-it® Würfel, Ultrafarben, 76 x 76 mm, 450 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100172383
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2030U
EAN/GTIN:
     04046719274116
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Würfel sind in verschiedenen Farben verfügbar und eignen sich für Personen, die eine Menge zu sagen haben. Sie bieten mehr Haftnotizen in einem Block. Das Format 76 x 76 mm ist perfekt für deinen täglichen Bedarf.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Blau | Gelb | Grün | Rosa
Produkttyp:
Haftnotiz
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,01174* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.