| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9194491450 Herst.-Nr.: 7057-03 FV EAN/GTIN: 4040136757306 |
| |
|
| | |
| zur Wand und Pfostenbefestigung · Stahlblech · feuerverzinkt · gelochter Boden für den Wasserablauf · Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · Inhalt 20 l · H 340 x Ø 325/230 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Farbe: | verzinkt | Ausführung: | geschlossen | Material: | Stahlblech | Ø: | 325/230 mm | Höhe: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter renner, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer eckig, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,01* | € 83,80* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,32* | € 84,22* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,47* | € 84,42* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,58* | € 84,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,04* | € 87,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|