Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 200l L2650xB1250/915xH130m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne 200l L2650xB1250/915xH130m
Einhängewanne 200l L2650xB1250/915xH130m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341805
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462029859
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert feuerrot RAL 3000Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 159kg· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Breite:
1250/915 mm
Länge:
2650 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
130 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Regalwannen, Auffangwannen, Auffangwanne, Einhängewannen, 9130466877
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,21*
€ 639,49*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,15*
€ 643,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,79*
€ 652,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,30*
€ 660,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,17*
€ 723,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,49*
€ 760,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,68*
€ 735,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,85*
€ 673,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 553,93*
€ 659,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,21*
€ 629,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 577,66*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,70*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,35*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 523,24*
Ähnlich
Eurokraft
523469
ab € 521,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.