Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1200xB800xH1800mm Trgf.600kg 4Etagen Stirn-u.Längswand,Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     1498-9110444688
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8413-1
EAN/GTIN:
     4017976841311
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
komplett mit Böden · Stirn- und Längswand mit Drahtgitter Maschenweite 100 x 100 x 5 mm ∙ Gesamttragfähigkeit 600 kg ∙ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt ∙ Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 ∙ Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor ∙ Tragfähigkeit pro Boden 90 kg ∙ Einlegeböden im 100-mm-Raster höhenverstellbar ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller ∙ TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm ∙ Naben mit RillenkugellagerWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 40mm· Tragfähigkeit pro Boden: 90kg· Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden· Bereifung: TPE
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
Stirn- und Längswand mit Drahtgitter
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen l1200xb800xh1800mm, längswand etagenwagen, etagenwagen fetra, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,87*
€ 566,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,91*
€ 569,37*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 499,74*
€ 572,05*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,87*
€ 586,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,34*
€ 607,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,44*
€ 708,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,85*
€ 685,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,15*
€ 672,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,34*
€ 656,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,33*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.