Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.3,9mm Streifen B366xH405xT258mm 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9108495132
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2250111
EAN/GTIN:
     4026631053976
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
die spezialgehärteten Vollstahl-Schneidwalzen vernichten grundsätzlich Papier und Büro-/Heftklammern · Start-/Stopp-Automatik · ansprechendes, zeitloses Design · energiesparender Antrieb durch optimale Auslegung der Getriebegeometrie · hohe Bedienersicherheit · automatische Start-/Stopp-Steuerung · Stand-by Betrieb ohne Stromverbrauch · vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten in 3,9 mm Streifenschnitt · robuster Kunststoff-Auffangbehälter, Auffangvolumen 20 l · B 366 x T 258 x H 405 mm · die angegebende Schnittleistung bezieht sich auf 80 g/m² DIN A4 PapierWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 160W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
225 mm
Höhe:
405 mm
Marke:
HSM
Schnittleistung Blatt:
10-12
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittart:
Streifen
Sicherheitsstufe:
P-2/T-2/E-2
Breite:
366 mm
Gewicht:
4 kg
Auffangvolumen:
20 l
Tiefe:
258 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 155,15*
Frei Haus
ab € 120,00*
€ 155,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,16*
€ 159,83*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 160,52*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,71*
€ 164,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.