Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter Securio C14 2250111 Streifenschnitt 3,9mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760028100
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2250111
EAN/GTIN:
     4026631053976
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Platzsparend, leise und zuverlässig: Der Aktenvernichter für das Home-Office. Verbraucht keinen Strom im Ruhezustand und überzeugt durch hohe Anwendersicherheit und das moderne Design. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl. Nullstromverbrauch im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO C14
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO C14
Anwendungsbereich:
Home-Office
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Maße:
36,6 x 40,5 x 25,8 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
44 mm/s
Schnittbreite:
3,9 mm
Eingabebreite:
225 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
12 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
160 W
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
55 dB
Auffangvolumen:
20 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
4 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter hsm, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,67*
€ 154,50*
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 155,15*
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 123,72*
€ 160,27*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 123,68*
€ 160,28*
12 Tage
50
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 162,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.