Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.3,9mm Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Schnitt-B.3,9mm Streifen
Aktenvernichter Schnitt-B.3,9mm Streifen
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-192042
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2250111
EAN/GTIN:
     4026631053976
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
die spezialgehärteten Vollstahl-Schneidwalzen vernichten grundsätzlich Papier und Büro-/Heftklammern · Start-/Stopp-Automatik · ansprechendes, zeitloses Design · energiesparender Antrieb durch optimale Auslegung der Getriebegeometrie · hohe Bedienersicherheit · automatische Start-/Stopp-Steuerung · Stand-by Betrieb ohne Stromverbrauch · vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten in 3,9 mm Streifenschnitt · robuster Kunststoff-Auffangbehälter, Auffangvolumen 20 l · B 366 x T 258 x H 405 mm · die angegebende Schnittleistung bezieht sich auf 80 g/m² DIN A4 PapierWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 160W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
225 mm
Schnittleistung Blatt:
10. Dez
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittart:
Streifen
Sicherheitsstufe:
P-2/T-2/E-2
Breite:
366 mm
Gewicht:
4 kg
Auffangvolumen:
20 l
Tiefe:
258 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,67*
€ 154,50*
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 155,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,72*
€ 160,27*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 123,68*
€ 160,28*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,98*
€ 181,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.