Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L3000xB62xH12mm Ku.grau m.Doppelklebeband EHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Kunststoff
Kabelbrücke aus Kunststoff
Kabelbrücke aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1498-9107472215
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     44700
EAN/GTIN:
     4250619600450
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
ideal geeignet für Drucker- und Faxräume, EDV- und Telefoninstallationen in Büros, Verkaufsflächen, Messen etc. · Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverlus · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · aus Kunststoff · Kabel werden einfach von oben eingelegt, ohne Steckerdemontage · problemloser Zuschnitt auf die gewünschte Länge · Lieferung inkl. Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
62 mm
Länge:
3000 mm
Material:
Kunststoff
Kabel-Ø:
11 mm
Höhe:
12 mm
Marke:
EHA
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke 300cm dunkelgrau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 31,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,85*
€ 31,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 31,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 24,88*
€ 34,40*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,90*
€ 44,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44472
ab € 14,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44470
ab € 20,31*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44920
ab € 14,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44900
ab € 23,24*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44720
ab € 14,07*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44020
ab € 14,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44000
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.