Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke aus Kunststoff, Toploader, schwarz, Länge 1,5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Kunststoff
Kabelbrücke aus Kunststoff
Kabelbrücke aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-485913
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     44020
EAN/GTIN:
     4250619600429
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke aus Kunststoff, Toploader, schwarz, Länge 1,5 m.

Ideal für Verkaufsflächen und Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche. Für den Einsatz auf Messen und Veranstaltungen. Einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln.

Die Kabelbrücken aus Kunststoff schaffen ganz einfach und sicher Ordnung im Kabelsalat. Ein Stolperschutz, der Sach- und Personenschäden vorbeugt. Das Kabel wird ohne Demontage der Stecker von oben (Toploader) in die Kabelbrücke eingelegt. Inkl. einer Rolle Doppelklebeband. 1 Kabelkanal 8 x 11 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Breite:
62 mm
Höhe:
12 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Anzahl Kabelkanäle:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke eha schwarz 1,5 m x 100mm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 485913 49, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, PVC-Kabelbrücke, PVC-Kabelbrücken, Toploader-Kabelbrücke, Toploader-Kabelbrücken
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 19,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,90*
€ 19,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,03*
€ 20,89*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 21,57*
1
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44472
ab € 14,07*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44470
ab € 20,35*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44920
ab € 14,12*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44900
ab € 22,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44720
ab € 14,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44700
ab € 23,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44000
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.