Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L3000xB100xH17mm Ku.grau m.Doppelklebeband EHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Kunststoff
Kabelbrücke aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1498-9107472204
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41700
EAN/GTIN:
     4250619600344
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverluste · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · trittsicher und stolperfest durch extrem flache Form · minutenschnell verlegt, ohne Demontage von Anschlüssen und Steckern · die Kabel werden von unten eingelegt und die Brücke mit dem beiliegenden Klebeband verlegt · Set: 3-m-Kabelschutzprofil und 1 Rolle Doppelklebeband · Preis per Set
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Material:
Kunststoff
Kabel-Ø:
13 mm
Höhe:
17 mm
Marke:
EHA
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke 300cm dunkelgrau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 57,36*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 57,80*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 49,24*
€ 63,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,25*
€ 69,15*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 59,19*
€ 75,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,36*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 45,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 43,88*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,50*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 35,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,39*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 29,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 40,14*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.