Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Alu.silber L.310mm Inh.555 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000495120
Herst.-Nr.:
     4279/310
EAN/GTIN:
     4009807793104
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
555 ml
Länge:
310 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
129
1
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 7,51*
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 5,40*
€ 8,00*
1 Tag
91
1
€ 5,59*
ab € 5,51*
€ 8,04*
2 Tage
129
1
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 8,15*
1
€ 7,95*
ab € 5,62*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,00*
Ähnlich
Wilesco
4009807794002
ab € 10,89*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,36*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 6,55*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.