Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D394xH1000mm natur rd.VA RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smoker's Station Infinity™ bodenmontierter Ascher, Edelstahl / schwarz
Smoker's Station Infinity™ bodenmontierter Ascher, Edelstahl / schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9000491234
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG9W3100SSBLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
aus Edelstahl · Ständer aus Stahlblech und schwarz beschichtet · wetterfest - geschwungener Verschluss verhindert Eindringen von Regenwasser · Bodenplatte lässt sich am Boden festschrauben · großes Fassungsvermögen, leicht zu entleeren
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
geschliffen
Marke:
RUBBERMAID
Ausführung:
rund
Material:
Edelstahl
Ø:
394 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,87*
€ 216,12*
€ 5,50*
ab € 183,93*
€ 217,89*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 192,49*
€ 227,56*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 214,12*
€ 248,14*
Lager 1498
16
Frei Haus
ab € 218,85*
€ 252,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3300BLA
ab € 165,44*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 105,93*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3400BLA
ab € 183,46*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG257088BLA
ab € 136,71*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,42*
Ähnlich
Vepa Bins
31025411
ab € 129,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 138,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.