Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Infintiy freistehend schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ascher Infintiy freistehend schwarz/silber
Ascher Infintiy freistehend schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     467-#RUBBFG9W3100SSBLA
Herst.-Nr.:
     FG9W3100SSBLA
EAN/GTIN:
     0086876183450
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Smoking-Management
  • Der 360 Grad Ablegebereich ist von allen Seiten zugänglich
  • Der kuppelförmige Aufsatz gewährleistet den Schutz bei jeder Witterung
  • Darüber Hinaus sind die Modelle sehr einfach zu reinigen und zu leeren
  • Die Bodenplatte lässt sich am Boden besfestigen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
16.5 kg
Durchmesser:
394 mm
Farbe:
schwarz/silber
Farbname:
schwarz/silber
Höhe:
1006 mm
Marke:
Rubbermaid
Material:
Metall
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 185,62*
€ 227,15*
Frei Haus
ab € 198,95*
€ 246,46*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 206,21*
€ 246,88*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,10*
€ 249,93*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 214,45*
€ 257,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3300BLA
ab € 165,62*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 107,06*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3400BLA
ab € 184,34*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG257088BLA
ab € 116,67*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,78*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 321,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 146,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.