Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer 6155 H1090xB500xT740ca.mm fahrbar,m.Halterung f.Abfallsäcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000469108
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6155
EAN/GTIN:
     5027375002342
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · mit Halterung für AbfallsäckeWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Ausführung: fahrbar, mit Halterung für Abfallsäcke· Material: Stahl· passend für: Großrollen
Weitere Informationen:
VE/Palette:
12 Stück
Höhe ca.:
1090 mm
Breite ca.:
500 mm
Tiefe ca.:
740 mm
Marke:
KIMBERLY-CLARK
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 80,87*
€ 98,11*
Frei Haus
ab € 80,75*
€ 99,92*
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 83,74*
€ 100,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 103,66*
Lager 1498
86
€ 5,50*
ab € 89,48*
€ 107,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.