Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz Ku.schwarz 6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9000468499
Herst.-Nr.:
     H6106995
EAN/GTIN:
     4012086008241
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
Kunststoff · zum Einhängen in die Papierkörbe · Inhalt 6 l für Art.-Nr. 9000 468 490, 9000 468 491, 9000 468 492, 9000 468 495, 9000 468 496, 9000 468 497 und 9000 468 498
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Farbe:
schwarz
Marke:
HELIT
Material:
Kunststoff
passend für:
Papierkorb 30 l
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,49*
€ 5,21*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,23*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 5,68*
2 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 4,06*
€ 5,82*
Lager 1498
16
5
€ 5,50*
ab € 6,36*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.