Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 25l L600xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000466241
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10705
EAN/GTIN:
     4052886343111
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf EuropaletteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 125kg· Gewicht: 3,7kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
25 l
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Ausstattung:
mit PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
180 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 102,28*
Lager 1498
50
€ 5,50*
ab € 84,24*
€ 102,88*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 103,31*
4 Tage
37
Frei Haus
ab € 86,60*
€ 105,25*
4 Tage
50
€ 4,99*
ab € 87,87*
€ 106,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 247,72*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,27*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,41*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,43*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,91*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 49,06*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.