Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 25l L600xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000466241
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10705
EAN/GTIN:
     4052886343111
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-548 und Z-40.22-549 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 125kg · Gewicht: 3,7kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
25 l
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Ausstattung:
mit PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
180 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 102,99*
1 Tag
44
€ 5,50*
ab € 84,94*
€ 103,61*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 104,04*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 106,01*
Lager 1736
44
€ 4,99*
ab € 88,24*
€ 107,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 247,48*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,27*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,33*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,44*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 37,95*
Zubehör
CEMO
10716
ab € 48,95*
Zubehör
CEMO
10715
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.