Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Ku.blau LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000449638
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500391
EAN/GTIN:
     4054773014364
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in blauem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
3 x E
Farbe:
blau
Gesamttiefe:
203 mm
Behältertiefe:
140 mm
Behälterhöhe:
160 mm
Behälterbreite:
175 mm
Gesamthöhe:
242 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 53,55*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 42,63*
€ 54,14*
Lager 1498
6
1
€ 5,50*
ab € 42,95*
€ 54,19*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 43,27*
€ 54,95*
2 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 55,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
15013900
ab € 36,75*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492451
ab € 68,13*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492450
ab € 65,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.