Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCKWEILER 1500391 Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCKWEILER 1500391 Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff blau
LOCKWEILER 1500391 Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff blau
LOCKWEILER 1500391 Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300965
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500391
EAN/GTIN:
     4054773014364
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Ku.blau LOCKWEILER Klarsichtbehälter aus Kunststoff in blauem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
1500391
Werksnummer:
9000449638
Länge netto mm:
625,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
255,00
Gewicht netto Kg:
3,414000
Gewicht brutto Kg:
3,414000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
H242xB600xT203mm
Produktart:
Klarsichtmagazin
Ausfuehrung:
Kunststoff blau
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 42,16*
€ 53,18*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 42,19*
€ 53,23*
3 Tage
47
1
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 53,30*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 42,98*
€ 53,94*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 55,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
15013900
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.