| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000145070 Herst.-Nr.: 35078-40 EAN/GTIN: 4025888258950 |
| |
|
| | |
| PVC-Schlupfstiefel mit Textilschaft aus wasserabweisendem Polyamid · wärmendes Webpelz-Innenfutter · kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle · Reflexstreifen · rutschfeste, profilierte Laufsohle · ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch · Schafthöhe: 28 cmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Reflexstreifen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 40 | für wen?: | Unisex | Material: | PVC / Polyamid | Marke: | EUROMAX | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Galoschen, PVC-Schuhe, Überschuhe isolierend, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel schwarz gr. 40, arbeitsstiefel, wica arbeitsstiefel, Freizeitschuhe, Fußschutz, Schuh |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,34* | € 23,32* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,32* | € 23,34* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,25* | € 23,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,94* | € 23,57* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,35* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|