Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 14949010200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 14949010200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte vc
KEUCO 14949010200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte vc
KEUCO 14949010200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte vc
Artikel-Nr.:
     1955B-2018954811
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14949010200
EAN/GTIN:
     4017214084982
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte vc für Flüssigseife · Füllmenge ca. 500 ml · Dosiermenge ca. 1 ml/Hub
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
14949010200
Werksnummer:
6000525291
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Lotionspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,78*
€ 111,28*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 94,05*
€ 117,33*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,77*
€ 118,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,24*
€ 119,51*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,27*
€ 121,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14951070000
ab € 154,71*
Ähnlich
Keuco
14949170200
ab € 69,69*
Ähnlich
Keuco
14949070200
ab € 192,17*
Ähnlich
Keuco
14954170100
ab € 84,68*
Ähnlich
Keuco
14954070100
ab € 248,04*
Ähnlich
Keuco
14954010100
ab € 119,32*
Ähnlich
Keuco
14953179000
ab € 91,32*
Ähnlich
Keuco
14953079000
ab € 150,44*
Ähnlich
Keuco
14953019000
ab € 114,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.