Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP-Master 4 (Pkt.) lichtblau PE EN 397 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4701030337
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11255012
EAN/GTIN:
     4260042670586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 4 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau
Kopfumfang:
51-64 cm
Marke:
VOSS
Ausführung:
4-Punkt
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 397
PSA-Kategorie:
II
Gewicht ca.:
255 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm visor light blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
263
1
€ 4,90*
ab € 5,70*
€ 5,70*
1 Tag
263
20
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,38*
1 Tag
103
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,98*
1 Tag
263
1
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 7,43*
Lager 1498
103
1
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,64*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,31*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,29*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 43,89*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,48*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.