Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer FM 120 HF Rührkorb-D.120mm L.590mm 20-30kg HEXAFIX® COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300000444
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40102-000
EAN/GTIN:
     4011024401021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl
für den Einsatz in Bohrmaschinen · ideal für dünnflüssige Materialien · besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen etc. Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: HEXAFIX®
Weitere Informationen:
Typ:
FM 120 HF
Rührkorb-Ø:
120 mm
Länge:
590 mm
Rührgutmenge:
20-30 kg
Marke:
COLLOMIX
Weitere Suchbegriffe: collomix farbrührer, farbrührer, rührkorb 120 mm, Quirl, Rührer, Wendelrührer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 19,47*
€ 26,86*
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 18,28*
€ 27,01*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 19,97*
€ 27,62*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 20,48*
€ 28,08*
1 Tag
5
3
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 28,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40974-000
ab € 24,05*
Ähnlich
Collomix
40205
ab € 55,73*
Ähnlich
Collomix
40884-000
ab € 15,34*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,39*
Ähnlich
Collomix
41255
ab € 59,76*
Ähnlich
Collomix
41278
ab € 70,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.