Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer FM 120 HF Rührkorb-D.120mm L.590mm 20-30kg HEXAFIX® COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300000444
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40102-000
EAN/GTIN:
     4011024401021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl
für den Einsatz in Bohrmaschinen · ideal für dünnflüssige Materialien · besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen etc.Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss: HEXAFIX®
Weitere Informationen:
Typ:
FM 120 HF
Rührkorb-Ø:
120 mm
Länge:
590 mm
Rührgutmenge:
20-30 kg
Marke:
COLLOMIX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: collomix farbrührer, farbrührer, rührkorb 120 mm, Quirl, Rührer, Wendelrührer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 19,38*
€ 26,41*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 19,26*
€ 26,41*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 19,29*
€ 26,44*
1
€ 7,95*
ab € 19,90*
€ 27,87*
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 18,97*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40117-000
ab € 24,85*
Ähnlich
Collomix
40108-000
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.