Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D29xH30mm K.60 Korund A max.Drehz.19100min-¹ PFERD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4144230032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42215105
EAN/GTIN:
     4007220148785
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Korund A · konische Form · zerreißfestes, vollkunstharzgebundenes Material · durch die gute Kornhaftung wird eine hohe Standzeit erreicht · die Zugabe von Fett oder Schleiföl ist empfehlenswert, besonders bei Leichtmetallbearbeitung · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff · Lieferung ohne GummiträgerWeitere technische Eigenschaften:· größter Band-Ø: 29mm· kleinster Band-Ø: 22mm
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
19100 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Ø:
29 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3453
100
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,38*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,39*
4 Tage
4453
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,48*
Lager 1498
200
100
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 1,37*
€ 1,66*
5 Tage
200
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,67*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Kartonage
ab 50000 Kartonagen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 166,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 61,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.