Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4144210271 Herst.-Nr.: 42211183 EAN/GTIN: 4007220148594 |
| |
|
| | |
| Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Zerspanungsleistung und kühlem Schliff. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung · verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. GSB = Großpack Schleifhülsen · zur Verwendung mit Gummiträger Art.-Nr. 4144 200 153, 4144 200 222, 4200 002 011, 4200 002 012, 4200 002 013Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stahlguss, Titanlegierungen, Titan, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Schärfen, Aufrauen, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen, Entgraten, Egalisieren· Bestellhinweise: Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.· Ø Innen: 60mm· RPM, opt., bis: 9500RPM· RPM, opt., von: 6500RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.· Vorteile: Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels. Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Weitere Informationen: | | Körnung: | Körnung | max. Drehzahl: | max. Drehzahl min-¹ | Material: | Material | Ø: | Ø mm | Höhe: | Höhe mm | Marke: | Marke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,80* | € 0,97* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,91* | € 1,11* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,95* | € 1,19* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,04* | € 1,27* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|