Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse GSB-A D60xH30mm K.40 Korund max.Drehz.9500min-¹ PFERD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4144210180
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42211104
EAN/GTIN:
     4007220148549
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Korund A · Zylinderform · Schleifbänder werden in der Serienfertigung, bei der Nachbearbeitung und in der Montage verwendet · zerreißfestes, vollkunstharzgebundenes Material bildet die Basis · durch die gute Kornhaftung wird eine hohe Standzeit erreicht · die Zugabe von Fett oder Schleiföl ist empfehlenswert, besonders bei Leichtmetallbearbeitungempfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc = ca. 20 - 30 m/sec.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Kobaltbasislegierungen· Bearbeitungsaufgaben: Kantenbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Aufrauen, Schärfen, Flächenbearbeitung, Entgraten, Schweißnahtbearbeitung· Bestellhinweise: Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.· Ø Innen: 60mm· RPM, opt., bis: 9500RPM· RPM, opt., von: 6500RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.· Vorteile: Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels. Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
Weitere Informationen:
Körnung:
Körnung
max. Drehzahl:
max. Drehzahl min-¹
Material:
Material
Ø:
Ø mm
Höhe:
Höhe mm
Marke:
Marke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2900
100
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,76*
€ 0,93*
4 Tage
3010
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,00*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,05*
1 Tag
100
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,07*
Lager 1498
100
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,10*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 50000 Kartonagen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.