Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler NOVA 6K C+R 42 W 600-6000 lm 5m H05RN-F 2x0,75mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000873186
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5443
EAN/GTIN:
     5708997354438
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Universalflutlichtstrahler mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM), hoher Flexibilität und unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen · NOVA-Gehäuse besteht aus Alu-Spritzguss Besondere Produktvorteile: · DUAL SYSTEM für Akku- oder Kabelbetrieb · Anzeige mit Akkukapazität und Restlaufzeit · fünf Lichtstufen · robustes Gehäuse aus Alu-Spritzguss · wasserdicht (IP67) für alle Wetterbedingungen und Arbeitsumgebungen Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 100000h · Leuchtdauer: 1-12h · Ladezeit: 2h
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
42 W
Akkuspannung:
11,1 V
Akkukapazität:
5200 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
600 - 6000 lm
Kabelqualität:
H05RN-F 2x0,75 mm²
Kabellänge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
D
Modell:
6K C+R
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP67
Marke:
SCANGRIP
Energieverbrauch:
44 kWh/1000h
Spannung:
100-240/50-60 V AC/Hz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 152,80*
Lager 1498
102
€ 5,45*
ab € 132,34*
€ 152,95*
1 Tag
102
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 153,63*
2 Tage
102
€ 4,99*
ab € 136,83*
€ 158,19*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 135,34*
€ 160,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,54*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5342
ab € 22,34*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 69,14*
Zubehör
SCANGRIP
03.5751
ab € 9,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 112,23*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.