Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.12mm Band-L.7m Stand.schwarz auf transp.DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000871906
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720500
EAN/GTIN:
     5411313450102
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
selbstklebend auf fast allen glatten und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas) · die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen · wieder ablösbar · resistent gegen Wasser, Öle und Fette · temperaturbeständig von -18 °C bis +90 °C · Bandlänge 7 m Weitere technische Eigenschaften: · Typ: D1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz auf transparent
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
7 m
Marke:
DYMO
Ausführung:
Standard

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (73)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
492
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 8,49*
€ 10,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 10,86*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,01*
€ 11,31*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 11,80*
Lager 1498
24
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,59*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,63*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,15*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 15,07*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,37*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,47*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,63*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 2,19143*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 7,99*
Zubehör
Dymo
S0720820
ab € 10,31*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,54*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,64*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 8,91*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,00*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 117,87*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.