Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871347 Herst.-Nr.: 6060 EAN/GTIN: 4260056155277 |
| |
|
| | |
| automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck · nachfüllbar · für Rechteck-Minen 2 x 5 mm Querschnitt · kein Anspitzen notwendig · integrierter Taschenclip · im Köcherschoner · integrierter Minenschärfer · für feinste Markierungen - durch viele verschiedene Minensets vielseitig einsetzbar (Sonderzubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Graphit-Mine Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Marke: | PICA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, pica tieflochmarker graphit, trockenmarker, wachsmarkierstift pica, Beschriftung, Markierstifte, Schreinerstifte, Spezialstift, Stifte, Universalschreiber |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 9,388* | € 11,288* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,804* | € 11,724* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,91* | € 11,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,96* | € 11,77* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,11* | € 12,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|