Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe COMBIDISC-Mini-POLIFAN D.50mm K.120 19100min-¹ PFERD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4000844753
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42719112
EAN/GTIN:
     4007220617380
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Korund A · flache Ausführung · Werkzeug für universelle, grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung · ideal zum Beschleifen von Schweißnähten und schwer zugänglichen Stellen · nur mit Spannschaft verwenden
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Modell:
COMBIDISC
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Körnung:
120
max. Drehzahl:
19100 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Schleifmittel:
Korund A
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 50 mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1230
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 3,20*
€ 3,97*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,01*
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,20*
4 Tage
1267
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 4,24*
Lager 1498
30
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 3,79*
€ 4,73*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 47,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700050
ab € 2,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.