Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe COMBIDISC-Mini-POLIFAN D.50mm K.80 19100min-¹ PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4000844751
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42719108
EAN/GTIN:
     4007220617373
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Korund A · flache Ausführung · Werkzeug für universelle, grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung · ideal zum Beschleifen von Schweißnähten und schwer zugänglichen Stellen · nur mit Spannschaft verwenden
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Modell:
COMBIDISC
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Körnung:
80
max. Drehzahl:
19100 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Schleifmittel:
Korund A
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Metall-Exzenterschleifblatt, pferd fächerschleifscheibe k80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1670
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,18*
€ 3,96*
4 Tage
1809
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 4,10*
1 Tag
59
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,18*
2 Tage
59
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,26*
Lager 1498
60
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,79*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700050
ab € 2,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.