Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828842 Herst.-Nr.: 050156 EAN/GTIN: 4014651501560 |
| |
|
| | |
| mit Arbeitsleuchte · zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen · Durchgangs- und Diodenprüfung über LED’s und Prüfsummer · Summerlautstärke und Helligkeit der punktgenauen Hochleistungs-LED-Taschenlampe individuell 4-stufig einstellbarMessbereiche:· Anzeige über 3 LED’s: 0 - 100 Ω/ 1 kΩ/ 10 kΩ· Akustische Anzeige über Prüfsummer bis ca. 100 Ω· Fremdspannungsanzeige: 6 - 400 V (LED’s/ Prüfsummer)· Polaritätsprüfung· Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)· Berührungsloser Kabelbruchdetektor· Messkategorie: CAT lll 300 VWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsweise: zweipolig· Durchgangsprüfung: LED/Summer Weitere Informationen: | | Nennspannungsbereich: | 6-400 V AC/DC | Marke: | BENNING | Modell: | 050156 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Multimeter, Multitester, Prüfsummer, Spannungsprüfer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, duspol spannungsprüfer cat iii, alarm summer, durchgangsprüfer benning, FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,20* | € 30,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,67* | € 30,53* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,40* | € 31,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,55* | € 31,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,73* | € 31,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|