Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BENNING050156 Herst.-Nr.: 050156 EAN/GTIN: 4014651501560 |
| |
|
| | |
| Durchgangsprüfer DUTEST pro für nieder- und hochohmige Widerstandsmessungen
Anwendung Zur Ermittlung von Falschverdrahtungen und Kabelunterbrechungen.
Ausführung • akustischer Prüfsummer • 3-stufige LED-Anzeige • Kabelbruchdetektor • Summerlautstärke (einstellbar) • Leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe (einstellbar) Weitere Informationen: | | Prüfung berührungslos: | Nein | Prüfstrom akustisch max.: | 60 mA | Phasenprüfung: | Ja | Bruttogewicht: | 0.169 kg | Fremdspannungsgeschützt bis: | 400 V/AC | Durchgangsprüfung min.: | 0 Ohm | Schutzart IP: | IP 30 | Länge: | 255 mm | Anzeige: | LED | Akustisch | Breite: | 69 mm | EN-Norm: | 61010 | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Vibrationskontrollsystem: | Nein | Polaritätsprüfung: | Ja | Überspannungsschutzkategorie: | CAT III/300 V | Zulassung: | Nein | Höhe: | 42 mm | Durchgangsprüfung max.: | 100 Ohm | Prüfstrom akustisch min.: | 0 mA | Gewicht: | 0.23 kg | Prüfstrom akustisch min./max.: | 0-60 mA | Durchgangsprüfung min./max.: | 0-100 Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Multimeter, Multitester, Prüfsummer, Spannungsprüfer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, prüfsummer benning, alarm summer, gürtelholster taschenlampe, Leitungsprüfer, Prüfgeräte, elektrische, Widerstandsmesser, Widerstandsprüfer, Prüfgerät elektrisch, BENNING |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,29* | € 31,27* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,36* | € 31,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,44* | € 31,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,53* | € 31,53* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,26* | € 33,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|