Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Schraubendrehersatz KK 60 RA 17-tlg.m.Wechselkl.Falt-Ta WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000828118
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05051040001
EAN/GTIN:
4013288155290
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
mit Wechselklingen und Ratschenschraubendreher mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft mit Abrollschutz und Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · umschaltbar (rechts, fest, links) · max. Drehmoment bis zu 50 Nm · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl · zähhart · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Weitere technische Eigenschaften:· Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
17-teilig
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD / TX-BO / 6-KT.
Marke:
WERA
Ausführung:
mit Wechselklingen
... >
Schraubendreher und Zubehör
>
Schraubendrehersätze mit Wechselklingen
>
Schraubendrehersatz KK 60 RA WERA
Weitere Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
,
Drehmoment-Schraubenzieher
,
Drehmomentindikator
,
Drehmomentschraubendreher
,
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Innensechskant-Bit-TR-Satz
,
Knarren-Schraubendreher
,
Knarren-Schraubenzieher
,
Knarrenschraubendreher
,
Knarrenschraubenzieher
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX PLUS-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera schraubendreher pz1
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Schraubendrehersätze
,
VDE-Schraubendrehersatz
,
VDE-Schraubendrehersätze
,
Wechselklingensatz
,
Wechselklingensätze
Angebote
(47)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
68
€ 6,90*
ab € 44,50*
€ 52,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,49*
€ 52,58*
Lager 7
6 Tage
58
€ 4,79*
ab € 45,35*
€ 53,00*
Lager 4682
1 Tag
73
€ 7,90*
ab € 47,12*
€ 55,14*
Lager 1498
1 Tag
44
€ 5,45*
ab € 59,05*
€ 68,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 59,05* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 89 mm, 05059488001
Wera
05059488001
ab € 1,74*
Zubehör
Wera 816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4 Zoll x 142.0 mm, 05051461001
Wera
05051461001
ab € 17,76*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm, 05059760001
Wera
05059760001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm, 05059775001
Wera
05059775001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 3 x 89 mm, 05059795001
Wera
05059795001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm, 05060029001
Wera
05060029001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm, 05060035001
Wera
05060035001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 3 x 89 mm, 05060043001
Wera
05060043001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm, 05060050001
Wera
05060050001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 15 x 89 mm, 05060051001
Wera
05060051001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 20 x 89 mm, 05060052001
Wera
05060052001
ab € 4,67*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 25 x 89 mm, 05060053001
Wera
05060053001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 30 x 89 mm, 05060054001
Wera
05060054001
ab € 4,67*
Zubehör
Wera Kompakt 60 ESD Set Ratschenschrauber
Wera
05051043001
ab € 39,13*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt 20 Multi-Bit-Schraubendreher Kombi-Schraubendreher
Wera
05051016001
ab € 28,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen