Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4 Zoll x 142.0 mm, 05051461001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
816 RA Ratschenschraubendreher - Wera Werk - 05051461001
816 RA Ratschenschraubendreher - Wera Werk - 05051461001
Wera 816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4 Zoll x 142.0 mm, 05051461001
Artikel-Nr.:
     C2371-05051461001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051461001
EAN/GTIN:
     4013288156280
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

816 RA Ratschenschraubendreher - Wera Werk - 05051461001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Ratsche, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
arretierbar:
true
mit Griff:
true
Magnetisch:
true
Rapidaptor:
true
Ausführung:
umschaltbar mit Schaltscheibe
Norm:
sonstige
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Außenvierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.