Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm, 05060050001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05060050001
867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05060050001
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm, 05060050001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060050001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060050001
EAN/GTIN:
     4013288094537
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05060050001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung)
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: TORX® mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
mit Bohrung:
true
Abtriebsgröße:
TX 10
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060051001
ab € 5,40*
Ähnlich
Wera
05060052001
ab € 5,40*
Ähnlich
Wera
05060053001
ab € 5,40*
Ähnlich
Wera
05060054001
ab € 5,39*
Ähnlich
Wera
05060048001
ab € 5,41*
Ähnlich
Wera
05060049001
ab € 9,36*
Ähnlich
RS Pro
769080
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.