Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque A 6 1/4 Zoll 2,5-25 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821266
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075605001
EAN/GTIN:
     4013288193186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque A 6
Arbeitsbereich Nm:
2,5 - 25 Nm
Skalenteilung:
0,1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
1 - 18 lbf.ft
Länge:
290 mm
Antriebsvierkant mm:
Innensechskant 6,3 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
€ 5,90*
ab € 89,95*
€ 106,07*
2 Tage
74
€ 4,95*
ab € 90,06*
€ 106,08*
3 Tage
74
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 107,34*
24 Tage
4
€ 4,30*
ab € 90,20*
€ 107,92*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 114,90*
€ 134,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075604001
ab € 84,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.