Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-D.125mm mittelhart Superplastik weiß Hickory HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo GS-geprüft
Logo KWF-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     1498-4000811702
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007,125
EAN/GTIN:
     4030618300878
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Mottek
mit auswechselbaren Schlagköpfen aus weißem Superplastik · sehr widerstandsfähig · verschleißfest · Hickorystiel · mittelharter Schlag · Anwendungsbereiche:Randsteine setzen, Zelt-/ Hallenbau, Zaunbau, Gleisbau, Garten-/ Landschaftsbau, Spaltkeile einschlagenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7700g· Einsätze: Superplastik weiß· Schlag: mittelhart
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
125 mm
Länge:
1040 mm
Kopflänge:
215 mm
Marke:
HALDER
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, nylonhammer mit hickorystiel halder, vorschlaghammer holz, vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 142,70*
€ 174,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 176,50*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 145,42*
€ 176,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,86*
€ 177,24*
Lager 1498
14
Frei Haus
ab € 164,52*
€ 198,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3207.125
ab € 32,60*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.100
ab € 21,19*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.