Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SIMPLEX-Vorschlaghammer, Superplastik, Tempergussgeh., Hickorystiel, Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SIMPLEX-Vorschlaghammer, Superplastik, Tempergussgeh., Hickorystiel, Ø 125 mm
Halder SIMPLEX-Vorschlaghammer, Superplastik, Tempergussgeh., Hickorystiel, Ø 125 mm
Halder SIMPLEX-Vorschlaghammer, Superplastik, Tempergussgeh., Hickorystiel, Ø 125 mm
Halder SIMPLEX-Vorschlaghammer, Superplastik, Tempergussgeh., Hickorystiel, Ø 125 mm
Halder SIMPLEX-Vorschlaghammer, Superplastik, Tempergussgeh., Hickorystiel, Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405373
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007.125
EAN/GTIN:
     4030618300878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Mottek

Die SIMPLEX-Vorschlaghämmer der Serie 3007 sind beidseitig mit dem Superplastik-Einsatz bestückt.
Dieser Halder-Topseller ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Vorschlaghammer mit beidseitig Superplastik-Einsätzen (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete
Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei
Werkstoff
Einsätze

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Temperguss

Stiel

  • Hickory
Weitere Informationen:
Kopfhärte:
mittelhart
Kopfmaterial:
Superplastik
SB-Verpackt:
Nein
Kopflänge:
215
Länge:
1040
Ausführung:
Schonhammer
Marke:
neutrale Produktlinie
Kopf-Ø:
125 mm
Gewicht:
7700 g
Kopfdurchmesser:
125 mm
Hersteller:
Halder
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
7700 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, nylonhammer mit hickorystiel halder, vorschlaghammer holz, vorschlaghammer, Halder, SIMPLEX-Vorschlaghammer,, Superplastik,, Tempergussgeh.,, Hickorystiel,, Ø
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,75*
€ 165,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 143,36*
€ 167,21*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 167,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 168,08*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 174,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3207.125
ab € 32,61*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.100
ab € 21,20*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.