Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer SIMPLEX 125 mm Superplastik Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschlaghammer SIMPLEX 125 mm Superplastik Halder
Vorschlaghammer SIMPLEX 125 mm Superplastik Halder
Artikel-Nr.:
     4012-165393
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007125
EAN/GTIN:
     4030618300878
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Mottek
Schon-Vorschlaghammer SIMPLEX

Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Stahlguss, mit weißen, mittelharten Schlagköpfen aus Superplasik und Hickorystiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.

Hinweis: Ersatzschlagköpfe siehe (Bestell-Nr. 6823 1100 und 1125), Ersatzstiel siehe (Bestell-Nr. 6818 1100 und 1125).

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
125 mm
Gesamtlänge:
1040 mm
Gesamtgewicht:
7700 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3007125
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, nylonhammer mit hickorystiel halder, vorschlaghammer holz, vorschlaghammer, 68161125, Halder, Hammer, Hämmer, QR5060759, Schon-Vorschlaghammer
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 141,96*
€ 165,80*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,75*
€ 165,80*
Lager 4012
15
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 167,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 168,08*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 174,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3207.125
ab € 32,61*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.100
ab € 21,20*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.