| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-3207.125 Herst.-Nr.: 3207.125 EAN/GTIN: 4030618301158 |
| | |
|
| | |
| Der SIMPLEX-Schlageinsatz Superplastik (Serie 3207) ist mit einer Härte von ca. 65 Shore D ein mittelharter Einsatz. Dieser weiße Kunststoff-Einsatz besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger. Erhältlich ist dieser Halder Topseller von Größe D30mm bis D140mm (für die Forstwerkzeuge wird bei der SIMPLEX-Spaltaxt D50mm und beim SIMPLEX-Spalthammer D60mm verwendet). Produktmerkmale: - SIMPLEX–Schlageinsatz Superplastik.
- Weiß.
- Mittelhart.
- Sehr widerstandsfähig.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D140mm (für SIMPLEX-Spaltaxt D50mm und SIMPLEX-Spalthammer D60mm verwendbar).
- Halder Topseller.
Anwendungsgebiete Garten-/ Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Schreinerei, Zimmerei, Montage scharfkantiger Werkstücke Werkstoff Einsatz - Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | D=125 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | B: | 125 mm | D: | 125 mm | H: | 125 mm | L: | 73 mm | Bezeichnung: | SIMPLEX-Einsatz | Einsatz: | Superplastik, weiß | mittelhart | sehr widerstandsfähig | verschleißfest | BMEcat Product category: | Einzelteile lagernd | Eigenschaften Einsätze: | sehr widerstandsfähig | verschleißfest | Härtegrad Schlageinsatz: | ca. 65 Shore D | 3 / 5 | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 735 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, Schlosserhammer (deutsche Form), kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Simplex Einsätze, Simplex-Einsatz, Simplex Einsatz, Simplex, Einsatz, Einsätze, Wechseleinsatz, Wechseleinsätze, Auswechseleinsatz, Auswechseleinsätze, auswechseln, austauschen, ersetzen |
| | |
| |