Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 122 Gesamt-L.710mm Spann-W.13-89mm f.Rohre 1/4-3 Zoll GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000776543
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4535440
EAN/GTIN:
     4017981122030
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
gedore kettenrohrzange 1/4-3"
amerikanisches Modell · mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen · Vergütungsstahl · blau einbrennlackiert · hohe Leistung durch maximale HebelwirkungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4000g· Typ: 122003· Farbe: blau einbrennlackiert· Material: Vergütungsstahl· Modell: amerikanisches Modell
Weitere Informationen:
Spannweite:
13-89 mm
Gesamtlänge:
710 mm
Länge:
28 ″
Griff:
blau einbrennlackiert
Marke:
GEDORE
für Rohre:
1/4-3 ″
für Rohre mm:
6,35-76,2 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei), kettenrohrzange gedore, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Schrägschwede, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,65*
€ 191,99*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 192,93*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 161,74*
€ 193,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 193,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,22*
€ 205,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
120000
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
122002
ab € 113,58*
Ähnlich
Gedore
122006
ab € 266,08*
Ähnlich
Gedore
122008
ab € 335,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.