Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

122008 Kettenrohrzange, amerikanisches Modell, 1.1/2-8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4548340
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     122008
EAN/GTIN:
     4017981122085
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
kettenrohrzange gedore
Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung, Vergütungsstahl nach EN 10083, Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen, Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
13 kg
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
1.1/2-8 Inch
Rohr-Ø [mm]:
219 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Gesamtlänge [inch]:
50 Inch
Gesamtlänge [mm]:
1275 mm
Größe [Inch]:
1.1/2-8 Inch
Größe [mm]:
48-219 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei), Zange, Rohrzange, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
120000
ab € 56,40*
Ähnlich
Gedore
122002
ab € 112,32*
Ähnlich
Gedore
122003
ab € 158,98*
Ähnlich
Gedore
122006
ab € 265,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.