Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

122003 Kettenrohrzange, amerikanisches Modell, 1/4-3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4535440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     122003
EAN/GTIN:
     4017981122030
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
gedore kettenrohrzange 1/4-3"
Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung, Vergütungsstahl nach EN 10083, Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen, Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4 kg
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
1/4-3 mm
Rohr-Ø [mm]:
89 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Gesamtlänge [inch]:
28 Inch
Gesamtlänge [mm]:
710 mm
Größe [Inch]:
1/4-3 Inch
Größe [mm]:
13-89 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei), kettenrohrzange gedore, Zange, Rohrzange, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
120000
ab € 56,40*
Ähnlich
Gedore
122002
ab € 112,32*
Ähnlich
Gedore
122006
ab € 265,17*
Ähnlich
Gedore
122008
ab € 334,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.