Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120000 Kettenrohrzange Boss 3/8-4" (17-114 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4502350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     120000
EAN/GTIN:
     4017981120005
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
kettenrohrzange 4" gedore
Gute Einsatzmöglichkeit an schwer zugänglichen Stellen, Ratschenähnliche Arbeitsweise, Besonders abrutschsicher durch Kunststoffgriff, Stiel aus GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet, Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
3/8-4 Inch
Rohr-Ø [mm]:
114 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Gesamtlänge [mm]:
355 mm
Größe [Inch]:
3/8-4 Inch
Größe [mm]:
17-114 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei), kettenrohrzange gedore, Zange, Rohrzange, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
122002
ab € 112,32*
Ähnlich
Gedore
122003
ab € 158,98*
Ähnlich
Gedore
122006
ab € 265,17*
Ähnlich
Gedore
122008
ab € 334,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.