Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 3020 Antriebs-4-KT.3/8 Zoll Abtriebs-4-KT.1/4 Zoll L.28mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000773574
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6236280
EAN/GTIN:
     4010886623626
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
10 mm (3/8”)-Vierkantantrieb · Vanadium-Stahl · verchromt10 mm (3/8”)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4”)-Außenvierkant · Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174Weitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3123 A, ISO 3316
Abtriebsvierkant mm:
6,3 mm
Modell:
6236280
Abtriebsvierkant:
1/4 ″
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,44*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 7,97*
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,01*
1 Tag
107
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,05*
Lager 1498
107
1
€ 6,95*
ab € 6,32*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,83*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,63*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 55,13*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,48*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,02*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,87*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,92*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,06*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 152,07*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 116,46*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.